ENSTO - Kalvotiivistelaippa Cubo C 1 - F 1201 5x7-30mm KAAPELILLE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 147 mm
Korkeus - 57 mm
Läpivientireikien määrä - 11
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677171871
Sähkönumero
3443974
Toimittajan tuotenumero
F1201
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
147 mm
Korkeus:
57 mm
Läpivientireikien määrä:
11
Materiaali:
kumi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Paksuus:
42 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
5...30 mm
B-koko, 5x 7-30 mm kaapeleille, EPDM
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike