ENSTO - Kanavadatarasia Workpoint - Adapteri 2-RJ45 Keystone VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kanavadatarasia Workpoint - Adapteri 2-RJ45 Keystone VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - dataliitäntärasialle

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100414122

Sähkönumero

1404461

Toimittajan tuotenumero

WD2K-9010

Tukkuerä

520

Käyttö:

dataliitäntärasialle

Asennustapa:

seinäkanava

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

muu

Laitteen leveys:

45 mm

Laitteen korkeus:

45 mm

Kokoonpano:

täyspeitelevy

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

vino

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

28 mm

2-RJ45 Keystone adapteri 45 mm asennuskanava-aukkoon. Ei sisälläliittimiä.

Datarasia koostuu etulevystä, sekä adapterista, johon RJ45-liitin napsautetaan paikalleen. Adapteri soveltuu keystone/Actassi liittimille.