ENSTO - Kanavapistorasia Ensto eDuct - 3-N 6S/16A/IP20 kyt UPR mus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Pistorasioiden määrä - 6
Väri - musta
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto eDuct
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677343896
Sähkönumero
1404374
Toimittajan tuotenumero
EDUCT-1520-6SWFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinäkanava
Pistorasioiden määrä:
6
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
434 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
57 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
12
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
3
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9005
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
kyllä
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Suojamaadoitus:
muu
Läpivientien määrä:
1
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Helposti kiinni napsautettava esikytketty kanavapistorasia. Yhteensopiva Ensto Ductel ja Meka Instal alumiinijohtokanaviin. Sisältää liittimet max. 4 mm2 jäykille, muutamalankaisille ja hienosäikeisille johtimille. 6 mm2 johtimille tilattava erikseen AL2.12 -liitin (huom. 12-napainen). Ketjutettava.