ENSTO - Kanavapistorasia Ensto eDuct - 8-os,punainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Pistorasioiden määrä - 8
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto eDuct
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100352240
Sähkönumero
1404561
Toimittajan tuotenumero
EDUCT-1520-8RT2FI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinäkanava
Pistorasioiden määrä:
8
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
pikakiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
497 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
57 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
16
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
4
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
3011
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Nimellisjännite:
250 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Suojamaadoitus:
muu
Läpivientien määrä:
1
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Helposti kiinni napsautettava esikytketty kanavapistorasia sairaalastandardi SFS 6000-7-710 mukaisella värillä. Yhteensopiva Ensto Ductel ja Meka Instal alumiinijohtokanaviin. Sisältää liittimet max. 4 mm2 jäykille, muutamalankaisille ja hienosäikeisille johtimille. 6 mm2 johtimille tilattava erikseen AL2.12 -liitin (huom AL2.12 on 12-napainen). Ketjutettava.


