ENSTO - Kanavarasia Ensto eDuct - ADAPTERI, 2xRJ45, SYSTIMAX

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - dataliitäntärasialle

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677343292

Sähkönumero

1404410

Toimittajan tuotenumero

EDUCT-SYS-SWFI

Tukkuerä

4

Käyttö:

dataliitäntärasialle

Asennustapa:

seinäkanava

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Laitteen leveys:

90 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

kyllä

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP00

Laitteen syvyys:

53 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Telerasia eDuct, kulmamalli, Systimax-liittimelle, musta

Systimax-liitinrungolle soveltuva datarasia. Datarasia on pohjasta auki, jotta dataliitin ja -kaapeli mahtuvat hyvin paikalleen. Tuote on yhteensopiva Elwian Ductel ja Meka Instal -alumiinijohtokanaviin.