ENSTO - Kannatinpalkki - NLP17

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6000 mm
Korkeus - 20 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - alumiini
Leveys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269326786
Sähkönumero
1440123
Toimittajan tuotenumero
SYS-NLP17
Tukkuerä
36
Pituus:
6000 mm
Korkeus:
20 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
alumiini
Leveys:
35 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C





