ENSTO - Kannatuspalkki - NSC14


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 440 mm
Korkeus - 30 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - alumiini
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269327776
Sähkönumero
1440747
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSC14
Tukkuerä
10
Pituus:
440 mm
Korkeus:
30 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
alumiini
Leveys:
60 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
12000 N
RAL-numero:
0