ENSTO - Kansi 56 - XYRV 2062


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 66 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Kiinnitystapa - napsautettava
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
30 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328087
Sähkönumero
1441220
Toimittajan tuotenumero
SYS-XYRV2062
Tukkuerä
30
Kannen leveys:
66 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Kiinnitystapa:
napsautettava
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
alumiini
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Systemal Presto valaisinkiskot
SYSTEMAL Presto valaisinkiskot ovat alumiiniprofiilia. Kiskojen avulla voidaan sekä valaisimet että heikko- ja vahvavirtalaitteet asentaa helposti ja nopeasti. Valaisinkiskojen lävistys (21 x 70 mm) on mitoitettu esim. EnstoNet-asennusjärjestelmän 3- ja 5- napaisille pistoliittimille. Kiskojen keveys, pitkät tukivälit ja lisätarvikkeet mahdollistavat edulliset asennuskustannukset.
Alumiinisia SYSTEMAL Presto valaisinkiskoja valmistetaan kuormitettavuudeltaan kahta erilaista tyyppiä, M (korkeus 44 mm) ja K (korkeus 60 mm). Kumpaakin kiskoa on saatavissa kolmea eri leveyttä: 66, 80 ja 120 mm. Vakio toimituspituus on 6 metriä.
Valaisinkiskojen vakiotyypit toimitetaan kirkkaana tai maalattuna RAL 9010 (valkoinen), kiskoja saa tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna.