ENSTO - Kansi, harmaa ABS - OABG306003L

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kansi, harmaa ABS - OABG306003L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 600 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm

  • Soveltuu pohjalevyksi - kyllä

  • Pintamateriaali - käsittelemätön

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677164576

Sähkönumero

3444691

Toimittajan tuotenumero

OABG306003L

Tukkuerä

12

Soveltuu kotelosyvyydelle:

600 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

300 mm

Soveltuu pohjalevyksi:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Materiaali:

muovi

Ilmanpoistolla:

ei

RAL-numero:

7035

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Leveys:

300 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

30 mm

Väri:

harmaa

Koko 300 x 600 x 30 mm, ABS, sis. tiivisteen, harmaa

Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike