ENSTO - Kansi kirkas polykarb.Cubo C,O - OPCT203003 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 300 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm
Soveltuu kattolevyksi - ei
Soveltuu pohjalevyksi - kyllä
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677164392
Sähkönumero
3444643
Toimittajan tuotenumero
OPCT203003L
Tukkuerä
12
Soveltuu kotelosyvyydelle:
300 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
200 mm
Soveltuu kattolevyksi:
ei
Soveltuu pohjalevyksi:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Materiaali:
muovi
Ilmanpoistolla:
ei
RAL-numero:
7035
Kaapelin läpivienti:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Leveys:
200 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
muu
Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike


