ENSTO - Kansir.lehtip.Cubo C - OLW 55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus - 55 mm
Syvyys - 14 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677171765
Sähkönumero
3444433
Toimittajan tuotenumero
OLW55
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
14 mm
Varaosa:
kyllä
Lehtipää
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike



