ENSTO - Kansir.ura/ristip.Cubo C - OLSA 42


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 14 mm
Korkeus - 42 mm
Syvyys - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677164590
Sähkönumero
3444432
Toimittajan tuotenumero
OLS42
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
14 mm
Korkeus:
42 mm
Syvyys:
14 mm
Ura-/ristipää, sinetöitävissä
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike