ENSTO - Kansir.ura/ristip.Cubo C - OLSA 42.4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus - 42 mm
Syvyys - 14 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677174704
Sähkönumero
3444435
Toimittajan tuotenumero
OLSA42.4
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus:
42 mm
Syvyys:
14 mm
Varaosa:
kyllä
Ruuvisetti, 4 ura-/ristipää kansiruuvia
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


