ENSTO - Kansiruuvi lyhyt Cubo S - SLS 35


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus - 35 mm
Syvyys - 11 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo S
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677156182
Sähkönumero
3443938
Toimittajan tuotenumero
SLS35
Tukkuerä
50
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus:
35 mm
Syvyys:
11 mm
Varaosa:
kyllä
Kansiruuvi, lyhyt, 11 x 35 mm
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike. Kansiruuvi, lyhyt, 11 x 35 mm
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike. Kansiruuvi, lyhyt, 11 x 35 mm