ENSTO - Kansiruuvi pitkä 50mm Cubo S - SLS 60


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 11 mm
Korkeus - 60 mm
Syvyys - 11 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo S
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677156199
Sähkönumero
3443940
Toimittajan tuotenumero
SLS60
Tukkuerä
50
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
11 mm
Korkeus:
60 mm
Syvyys:
11 mm
Varaosa:
kyllä
Kansiruuvi, pitkä, 50 mm kannelle
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike. Kansiruuvi, pitkä, 50 mm kannelle
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike. Kansiruuvi, pitkä, 50 mm kannelle