ENSTO - Kansiruuvi - SLS60 x 4 + SMS1 x 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus - 60 mm
Syvyys - 11 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677154997
Sähkönumero
3443945
Toimittajan tuotenumero
SLSA60.04
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus:
60 mm
Syvyys:
11 mm
Varaosa:
kyllä
Ruuvisetti, 4 pitkää kansiruuvia ja 4 asennusruuvia Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike


