ENSTO - Kansitulppa,setti - DCP1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 31 mm
Korkeus - 43 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - kulmasarja
Syvyys - 7.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo D
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677151149
Sähkönumero
3443933
Toimittajan tuotenumero
DCP1
Tukkuerä
50
Leveys:
31 mm
Korkeus:
43 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
kulmasarja
Syvyys:
7.7 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Kansitulppa, setti
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike


