ENSTO - Kattokiinnike - AVL370 uppokiinnikesanka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 350 mm
Leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677623523
Sähkönumero
4117112
Toimittajan tuotenumero
AVL370
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
350 mm
Leveys:
20 mm
Korkeus:
33 mm
Uppokiinnikesanka AVD370-valaisimille.



