ENSTO - Kattokiinnike - NSH12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 242 mm
Pituus - 100 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 70 mm
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328438
Sähkönumero
1441510
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSH12
Tukkuerä
2
Leveys:
242 mm
Pituus:
100 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
70 mm
Materiaali:
alumiini
Kantavuus:
12 N
Pinnan suojaus:
muu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C





