ENSTO - Kattokiinnike - NSH17


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 280 mm
Pituus - 150 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 106 mm
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328452
Sähkönumero
1441512
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSH17
Tukkuerä
2
Leveys:
280 mm
Pituus:
150 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
106 mm
Materiaali:
alumiini
Kantavuus:
17 N
Pinnan suojaus:
muu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Kiinnikkeeseen asennetaan SYS-NSB17 (14 415 00) tukiripustuskisko.