ENSTO - Kattokiinnike - NSH28

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 360 mm
Pituus - 180 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 120 mm
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328445
Sähkönumero
1441511
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSH28
Tukkuerä
5
Leveys:
360 mm
Pituus:
180 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
120 mm
Materiaali:
alumiini
Kantavuus:
28 N
Pinnan suojaus:
muu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C




