ENSTO - Kattokiinnike - NTB 05 (XYHU 1186)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 70 mm
Pituus - 45 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 80 mm
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269327745
Sähkönumero
1440743
Toimittajan tuotenumero
SYS-NTB05
Tukkuerä
10
Leveys:
70 mm
Pituus:
45 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
80 mm
Materiaali:
alumiini
Kantavuus:
5 N
Pinnan suojaus:
muu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C