ENSTO - Kattokuppi - RIP1003 kattokuppi 67mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - umpikansi
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 95 mm
Leveys - 67 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Asennustarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418584155896
Sähkönumero
4265356
Toimittajan tuotenumero
RIP1003
Tukkuerä
80
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
umpikansi
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
95 mm
Leveys:
67 mm
Korkeus:
67 mm
Alppilux-asennustarvikkeilla valaisimien asennus onnistuu vaivattomasti. Vakio-osien lisäksi toimitamme projekteihin myös erilaisia, asennusta nopeuttavia ja helpottavia erikoisratkaisuja, kuten erilaiset Monix Ramppi päätykannakkeet, kosketinkiskokiinnikkeet, jne.


