ENSTO - Kavennuskappale - NRR41


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rakennetyyppi:
oikealle kapenevaTärkeimmät tuotetiedot
Leveys (suuri) - 600 mm
Leveys (pieni) - 200 mm
Rakennetyyppi - oikealle kapeneva
Sivuprofiilin korkeus - 99 mm
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328667
Sähkönumero
1441584
Toimittajan tuotenumero
SYS-NRR41
Tukkuerä
2
Leveys (suuri):
600 mm
Leveys (pieni):
200 mm
Rakennetyyppi:
oikealle kapeneva
Sivuprofiilin korkeus:
99 mm
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
SYSTEMAL Presto kaapelihyllyt 5-sarja on suunniteltu jopa 12 m tukiväleille. 5-sarjan hyllyille sopivia ripustustapoja ovat portti- ja tukikiskoripustus sekä seinäkannakointi suoraan seinään tai kiskoilla. Huom! 5-sarjan tuotteista osa valmistetaan tilauksesta, tarkista toimitusaika.