ENSTO - Kehys Aluno - AL375K-V koristekehys VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 452 mm
Leveys - 452 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418584156541
Sähkönumero
4160780
Toimittajan tuotenumero
AL375K-V
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
452 mm
Leveys:
452 mm
Korkeus:
40 mm
Halkaisija:
452 mm
Kostean ja kuivan tilan LED-, TC- ja E27-yleisvalaisin julkisten jayksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteita ovatkäytävät, eteiset, keittiöt sekä pesu- ja harrastustilat.
Kostean ja kuivan tilan LED-, TC- ja E27-yleisvalaisin julkisten ja yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteita ovat käytävät, eteiset, keittiöt sekä pesu- ja harrastustilat.
Kostean ja kuivan tilan LED-, TC- ja E27-yleisvalaisin julkisten ja yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteita ovat käytävät, eteiset, keittiöt sekä pesu- ja harrastustilat.