ENSTO - Kehys Diana - DL6X6-K PINTA-ASENNUSKEHYS VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 640 mm
Leveys - 650 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042606186
Sähkönumero
4260618
Toimittajan tuotenumero
DL6X6-K
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
640 mm
Leveys:
650 mm
Korkeus:
66 mm
Diana Flat LED on ohutlinjainen moduulivalaisinsarja toimistojen jaliiketilojen yleisvalaistukseen. Tasaisesti valottuva opaalilevy antaaviimeistellyn ulkonäön vaativissakin kohteissa.
Diana Flat LED on ohutlinjainen moduulivalaisinsarja toimistojen ja liiketilojen yleisvalaistukseen. Tasaisesti valottuva opaalilevy antaa viimeistellyn ulkonäön vaativissakin kohteissa.
Diana Flat LED on ohutlinjainen moduulivalaisinsarja toimistojen ja liiketilojen yleisvalaistukseen. Tasaisesti valottuva opaalilevy antaa viimeistellyn ulkonäön vaativissakin kohteissa.


