ENSTO - Kehysrenkas AVR320 antiikkiho - AVL45.2 kehysrengas ant.hopea

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - muu

  • Pituus - 400 mm

  • Leveys - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677604218

Sähkönumero

4117872

Toimittajan tuotenumero

AVL45.2

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

alumiini

Väri:

muu

Pituus:

400 mm

Leveys:

400 mm

Korkeus:

43 mm

Halkaisija:

400 mm

Antiikkihopean värinen koristerengas AVR320 valaisimille.Pulverimaalattua alumiinia.

AVR320 on aivan uudenlaisilla teknisillä ominaisuuksilla varustettu valaisinmallisto. Asentamisen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Paljon erilaisia liiketunnistinversioita, joista osassa tunnistimen ohjausviesti on siirrettävissä langattomasti valaisimien välillä.