ENSTO - Kierretanko - NTR16 Al C4 M16 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kierre - metrinen
Materiaalin laatu - AG5 (alumiini)
Kierrekoko (metrinen) - 16
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269327851
Sähkönumero
1440790
Toimittajan tuotenumero
SYS-NTR16
Tukkuerä
30
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kierre:
metrinen
Materiaalin laatu:
AG5 (alumiini)
Kierrekoko (metrinen):
16
Pituus:
3000 mm
Kierteen nousu:
1 mm
Vasenkätinen kierre:
ei
Leikkausurat:
ei
Kierretanko kattokannatukseen 0- ja 1-sarjan tikashyllyille.Kuormitettavuus 5 kN.





