ENSTO - Kiinnikesanka AVR254 - AVL39 uppokiinnikesanka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 254 mm
Leveys - 254 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677616198
Sähkönumero
4117598
Toimittajan tuotenumero
AVL39
Tukkuerä
60
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
254 mm
Leveys:
254 mm
Korkeus:
90 mm
Halkaisija:
254 mm
Upotussankan AVR254 valaisimille



