ENSTO - Kiinnitysruuvi - NCH06 (XYHUO 101)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - alumiini
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269326908
Sähkönumero
1440170
Toimittajan tuotenumero
SYS-NCH06
Tukkuerä
50
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
alumiini
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Systemal hyllyjen yhteiset osat. NCH06 Kiinnitysruuvi
Systemal hyllyjen yhteiset osat
NCH06 Kiinnitysruuvi
Systemal hyllyjen yhteiset osat
NCH06 Kiinnitysruuvi