ENSTO - Kiskotuki, täyd. setti 630A - KGH1.05

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojauksen tuki
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677172380
Sähkönumero
3444891
Toimittajan tuotenumero
KGH1.05
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojauksen tuki
Varaosa:
ei
Kiskotukisetti 5 mm x 10, 12, 15 tai 20 mm kiskoille
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


