ENSTO - Kiskotuki, täyd. setti 630A - KGH1.10

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojauksen tuki

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677172373

Sähkönumero

3444890

Toimittajan tuotenumero

KGH1.10

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

suojauksen tuki

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kiskotukisetti 10 mm x 10, 12, 20 tai 30 mm kiskoille

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike