ENSTO - Kojekansi 10-mod IP65 - VMA10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sarana - kyllä
Leveys - 78 mm
Korkeus - 200 mm
Syvyys - 28 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677151217
Sähkönumero
3443950
Toimittajan tuotenumero
VMA10
Tukkuerä
1
Sarana:
kyllä
Leveys:
78 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
28 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
10 moduulille, polykarbonaatti
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike


