ENSTO - Kojekansi 12-mod IP65 - VMA12

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kojekansi 12-mod IP65 - VMA12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sarana - kyllä

  • Leveys - 78 mm

  • Korkeus - 225 mm

  • Syvyys - 28 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677151224

Sähkönumero

3443952

Toimittajan tuotenumero

VMA12

Tukkuerä

1

Sarana:

kyllä

Leveys:

78 mm

Korkeus:

225 mm

Syvyys:

28 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

12 moduulille, polykarbonaatti

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike