ENSTO - Kojekansi 6-mod IP65 - VMA6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sarana - kyllä
Leveys - 78 mm
Korkeus - 130 mm
Syvyys - 28 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677151194
Sähkönumero
3443946
Toimittajan tuotenumero
VMA6
Tukkuerä
1
Sarana:
kyllä
Leveys:
78 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
28 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
6 moduulille, polykarbonaatti
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike