ENSTO - Kojenapaliitin Clampo Apparatus - Johdonsuojakatkaisijalle

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...35 mm²

  • Mitoitusvirta In - 145 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Kontaktien määrä per kerros - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6418677181788

Sähkönumero

1933470

Toimittajan tuotenumero

KE12.12

Tukkuerä

90

Asennustapa:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

2.5...35 mm²

Mitoitusvirta In:

145 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

1

Väri:

harmaa

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

2.5...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

2.5...50 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

muu

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-5...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Al siirtymäliitin johdonsuojakatkaisijalle, 50 mm2

Ensto Clampo Apparatus on yleisliitinsarja Al-/Cu-johdinten laitteistoon kytkemistä varten.