ENSTO - Kojerasia Ensto eDuct - EDUCT-UNIBOXSWFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Vetolanka - ei
Materiaali - PC/ABS
FR (fire retandant) -versio - ei
Uppoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto eDuct
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677343933
Sähkönumero
1404378
Toimittajan tuotenumero
EDUCT-UNIBOXSWFI
Tukkuerä
8
Väri:
musta
Vetolanka:
ei
Materiaali:
PC/ABS
FR (fire retandant) -versio:
ei
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
Soveltuu puurakenteeseen:
ei
Soveltuu onttoon seinään:
ei
Soveltuu betonirakenteeseen:
ei
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Erittäin liukas sisäpinta:
ei
Suojajohdin:
ei
Integroitu POF-johdin:
ei
Mitta-asteikko:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Ensto eDuct kojerasia sisältäen peitelevyn. Peitelevy kuten kanavapistorasioissa ja sopii kaikille Ensto Intro tuotteille, musta


