ENSTO - Kojerasia Ensto eDuct - KOJERASIA EDUCT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Rasian asennustapa - muu
Malli / Tyyppi - avoin
Laitteen tyyppi - muu
Asennusaukon koko - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto eDuct
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677343131
Sähkönumero
1404400
Toimittajan tuotenumero
EDUCT-UNIBOXFI
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
1
Rasian asennustapa:
muu
Malli / Tyyppi:
avoin
Laitteen tyyppi:
muu
Asennusaukon koko:
muu
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Liitäntätila:
kyllä
Vedonpoistomahdollisuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Kojerasia, eDuct, yhdelle kalusteelle
Kojerasia kanavaan. Sopii kojerasiaksi esimerkiksi kytkimelle tai potentiaalitasauspistorasialle. Ei sisällä peitelevyä.
Kojerasia kanavaan. Sopii kojerasiaksi esimerkiksi kytkimelle tai potentiaalitasauspistorasialle. Ei sisällä peitelevyä.



