ENSTO - Kondensaattori - KMLED230UFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 28.5 mm
Leveys - 43 mm
Syvyys - 11.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100357009
Sähkönumero
4010297
Toimittajan tuotenumero
KMLED230UFI
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
28.5 mm
Leveys:
43 mm
Syvyys:
11.5 mm
Kompensaatiomoduuli LED-valaisimien himmentämiseen.
Tuotetta käytetään parantamaan takareunasäätöperiaatteella himmennettävien LED-valaisimien toimintaa.
Tuotetta käytetään parantamaan takareunasäätöperiaatteella himmennettävien LED-valaisimien toimintaa.


