ENSTO - Koristerengas - AVL58 koristerengas VA AVR320

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 350 mm
Leveys - 350 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677620065
Sähkönumero
4117681
Toimittajan tuotenumero
AVL58
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
350 mm
Leveys:
350 mm
Korkeus:
70 mm
Halkaisija:
350 mm
Valkoinen koristerengas AVR320-valaisimille, polykarbonaattia
AVR320 on aivan uudenlaisilla teknisillä ominaisuuksilla varustettu valaisinmallisto. Asentamisen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Paljon erilaisia liiketunnistinversioita, joista osassa tunnistimen ohjausviesti on siirrettävissä langattomasti valaisimien välillä.
AVR320 on aivan uudenlaisilla teknisillä ominaisuuksilla varustettu valaisinmallisto. Asentamisen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Paljon erilaisia liiketunnistinversioita, joista osassa tunnistimen ohjausviesti on siirrettävissä langattomasti valaisimien välillä.



