ENSTO - Koristerengas AVR400 - AVL52 koristerengas valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 445 mm
Leveys - 445 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410041179520
Sähkönumero
4117952
Toimittajan tuotenumero
AVL52
Tukkuerä
3
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
445 mm
Leveys:
445 mm
Korkeus:
49 mm
Halkaisija:
445 mm
AVL52 Koristerengas AVR400 -valaisimiin, valkoinen polykarbonaatti
AVR400
Tyylikkäät ja tehokkaat valaisimet auloihin, käytäviin, konttoreihin, hotellihuoneisiin sekä kotien moniin valaistustarpeisiin. Soveltuu sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin. Materiaali on polykarbonaattia. Valaisinten sisustuksellista ilmettä on helppo muunnella erilaisin koristerenkain. AVR400 sarja on suurin Enston kolmen koon valaisimista. Rengasloiste- ja hehkulamput eivät kuulu valaisintoimituksiin. Samoin mallit 400.0187E, 400.018D ja 400.0186D toimitetaan ilman valonlähteitä. Muissa mukana valonlähteet värisävy 830.
AVR400
Tyylikkäät ja tehokkaat valaisimet auloihin, käytäviin, konttoreihin, hotellihuoneisiin sekä kotien moniin valaistustarpeisiin. Soveltuu sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin. Materiaali on polykarbonaattia. Valaisinten sisustuksellista ilmettä on helppo muunnella erilaisin koristerenkain. AVR400 sarja on suurin Enston kolmen koon valaisimista. Rengasloiste- ja hehkulamput eivät kuulu valaisintoimituksiin. Samoin mallit 400.0187E, 400.018D ja 400.0186D toimitetaan ilman valonlähteitä. Muissa mukana valonlähteet värisävy 830.




