ENSTO - Korotusholkit L=25,0mm Al - PSK36.250


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala
Korkeus - 25 mm
Syvyys - 10 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677166969
Sähkönumero
3407006
Toimittajan tuotenumero
PSK36.250
Tukkuerä
50
Materiaali:
alumiini
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
korkopala
Korkeus:
25 mm
Syvyys:
10 mm
Varaosa:
kyllä
10 mm, pituus 25,0 mm, alumiini
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike