ENSTO - Korotusrengas Cubo C - OPCP202006 E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Korkeus - 200 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - profiili
Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677164606
Sähkönumero
3444940
Toimittajan tuotenumero
OPCP202006E
Tukkuerä
6
Leveys:
200 mm
Korkeus:
200 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
profiili
Soveltuu koteloleveydelle:
200 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
200 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
270 mm
Syvyys:
55 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Koko 200 x 200 mm, sis. asennusruuvit ja tiivisteen, syvyys 55 mm, PC
Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike


