ENSTO - Korotusrengas Cubo C - OPCP203006 E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Korkeus - 300 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - profiili
Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677164613
Sähkönumero
3444942
Toimittajan tuotenumero
OPCP203006E
Tukkuerä
4
Leveys:
200 mm
Korkeus:
300 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
profiili
Soveltuu koteloleveydelle:
200 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
300 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
100 mm
Syvyys:
55 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Koko 200 x 300 mm, sis. asennusruuvit ja tiivisteen, syvyys 55 mm, PC
Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike


