ENSTO - Korotusrengas Cubo C - OPCP406006 E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Korkeus - 600 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - profiili
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677164668
Sähkönumero
3444652
Toimittajan tuotenumero
OPCP406006E
Tukkuerä
5
Leveys:
600 mm
Korkeus:
600 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
profiili
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
600 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
270 mm
Syvyys:
55 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Koko 400 x 600 mm, sis. asennusruuvit ja tiivisteen, syvyys 55 mm, PC
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


