ENSTO - Korotustappi 30mm 4kpl setti - OBS30.04

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - messinki
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala
Korkeus - 30 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677172366
Sähkönumero
3444999
Toimittajan tuotenumero
OBS30.04
Tukkuerä
1
Materiaali:
messinki
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
korkopala
Korkeus:
30 mm
Varaosa:
kyllä
30 mm korotustappi, 4 kpl:n setti
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


