ENSTO - Korvake - NTS 00 (XYHU 7016)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 49 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - alumiini
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269327806
Sähkönumero
1440785
Toimittajan tuotenumero
SYS-NTS00
Tukkuerä
10
Pituus:
50 mm
Korkeus:
49 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
alumiini
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
5000 N
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C