ENSTO - Korvake - NTS 01 (XYHU 8016)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 80 mm

  • Korkeus - 49 mm

  • Malli / Tyyppi - profiilikonsoli

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269327813

Sähkönumero

1440786

Toimittajan tuotenumero

SYS-NTS01

Tukkuerä

10

Pituus:

80 mm

Korkeus:

49 mm

Malli / Tyyppi:

profiilikonsoli

Materiaali:

alumiini

Leveys:

80 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...600 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kulma:

0...0 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

alumiini

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

5000 N

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C