ENSTO - Kosketuss.tukisanka 14.5mm - PPH787

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala
Korkeus - 65.5 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo P
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677173554
Sähkönumero
3446808
Toimittajan tuotenumero
PPH787
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
korkopala
Korkeus:
65.5 mm
Varaosa:
kyllä
Tukisanka 14,5 mm profiilin kanssa
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike



