ENSTO - Kosketussuojien as.ruuvi - PLC3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 6 mm
Kierrekoko (metrinen) - 5
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kannan muoto - pyöreä pää
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677173196
Sähkönumero
3444989
Toimittajan tuotenumero
PLC3
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Pituus:
6 mm
Kierrekoko (metrinen):
5
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kannan muoto:
pyöreä pää
Materiaalin laatu:
muu
Asennusruuvit DIN-kiskon profiiliin kiinnittämiseen
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


